Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 25mm 3 X D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 25mm 3 X D
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 25mm 3 X D
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 25mm 3 X D
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 25mm 3 X D
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 25mm 3 X D
Artikel-Nr.:
     223-4727442
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     86022362
EAN/GTIN:
     4332163807339
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer

PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 25mm 3 X D

Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D

Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ø D:
25 mm
L:
160 mm
l1:
100 mm
l2:
60 mm
l3:
80 mm
Ø d:
32 mm
Ø d1:
50 mm
ap max. 3 x D:
75 mm
radiale Verstellung (Mittenversatz) –:
0,15 mm
radiale Verstellung (Mittenversatz) +:
0,50 mm
Wendeschneidplatte:
XPET/SCET 0703...
Herstellerartikelnummer:
4332163807339
Weitere Suchbegriffe: wendeplatten bohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 283,83*
€ 340,14*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 293,98*
€ 343,81*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 295,35*
€ 343,82*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 295,98*
€ 344,04*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 376,30*
€ 436,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,25*
€ 519,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,49*
€ 514,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,16*
€ 476,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,99*
€ 467,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,30*
€ 447,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.