| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4727440 Herst.-Nr.: 86022361 EAN/GTIN: 4332163807315 |
| |
|
| | |
| PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 24mm 3 X D Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar. Weitere Informationen: | | Ø D: | 24 mm | L: | 153 mm | l1: | 97 mm | l2: | 56 mm | l3: | 79 mm | Ø d: | 25 mm | Ø d1: | 45 mm | ap max. 3 x D: | 72 mm | radiale Verstellung (Mittenversatz) –: | 0,15 mm | radiale Verstellung (Mittenversatz) +: | 0,50 mm | Wendeschneidplatte: | XPET/SCET 0703... | Herstellerartikelnummer: | 4332163807315 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 284,66* | € 341,22* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,09* | € 344,89* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,55* | € 344,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 294,71* | € 345,13* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 377,51* | € 437,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|