| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4727438 Herst.-Nr.: 86022360 EAN/GTIN: 4332163807292 |
| |
|
| | |
| PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 23mm 3 X D Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar. Weitere Informationen: | | Ø D: | 23 mm | L: | 150 mm | l1: | 94 mm | l2: | 56 mm | l3: | 75,5 mm | Ø d: | 25 mm | Ø d1: | 45 mm | ap max. 3 x D: | 69 mm | radiale Verstellung (Mittenversatz) –: | 0,35 mm | radiale Verstellung (Mittenversatz) +: | 0,50 mm | Wendeschneidplatte: | XPET/SCET 0703... | Herstellerartikelnummer: | 4332163807292 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,13* | € 340,14* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,93* | € 343,81* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,88* | € 343,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 295,75* | € 344,04* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 376,60* | € 436,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|