| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4727430 Herst.-Nr.: 86022356 EAN/GTIN: 4332163807216 |
| |
|
| | |
| PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 19mm 3 X D Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar. Weitere Informationen: | | Ø D: | 19 mm | L: | 138 mm | l1: | 82 mm | l2: | 56 mm | l3: | 62,5 mm | Ø d: | 25 mm | Ø d1: | 45 mm | ap max. 3 x D: | 57 mm | radiale Verstellung (Mittenversatz) –: | 0,15 mm | radiale Verstellung (Mittenversatz) +: | 0,45 mm | Wendeschneidplatte: | XPET 0602.../SECT 0502... | Herstellerartikelnummer: | 4332163807216 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,34* | € 326,80* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,21* | € 330,54* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,70* | € 330,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,83* | € 330,78* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 361,66* | € 418,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|