Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 18mm 3 X D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 18mm 3 X D
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 18mm 3 X D
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 18mm 3 X D
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 18mm 3 X D
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 18mm 3 X D
Artikel-Nr.:
     223-4727428
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     86022355
EAN/GTIN:
     4332163807193
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer

PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 18mm 3 X D

Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D

Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ø D:
18 mm
L:
136,5 mm
l1:
79 mm
l2:
56 mm
l3:
59 mm
Ø d:
25 mm
Ø d1:
45 mm
ap max. 3 x D:
54 mm
radiale Verstellung (Mittenversatz) –:
0,35 mm
radiale Verstellung (Mittenversatz) +:
0,25 mm
Wendeschneidplatte:
XPET 0602.../SCET 0502...
Herstellerartikelnummer:
4332163807193
Weitere Suchbegriffe: wendeplatten bohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 259,76*
€ 312,94*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 269,71*
€ 316,68*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,04*
€ 316,69*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 268,97*
€ 316,91*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 344,23*
€ 400,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,45*
€ 476,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,45*
€ 472,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,02*
€ 436,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,47*
€ 428,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,23*
€ 409,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.