| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4727337 Herst.-Nr.: 80023271 EAN/GTIN: 4332163796619 |
| |
|
| | |
| PRAMET Fräswendeplatte 15 Grad positiv RDHX 12T3MOT PK 9125 ISO-Wendeschneidplatte Ausführung: Rund, 15° positiv. Weitere Informationen: | | ISO-Bezeichnung: | RDHX 12T3MOT | Schneidstoffsorte: | PK 9125 | P Stahl: | 175-275 m/min | P Stahl-Vorschub: | 0,1-0,35 mm | P Stahl-Schnitttiefe: | 1-3 mm | M Rostfrei: | 105-165 m/min | M Rostfrei-Vorschub: | 0,1-0,26 mm | M Rostfrei-Schnitttiefe: | 1-2,3 mm | K Guss: | 165-260 m/min | K Guss-Vorschub: | 0,1-0,35 mm | K Guss-Schnitttiefe: | 1-3 mm | Herstellerartikelnummer: | 4332163796619 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,81* | € 6,13* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 4,83* | € 6,14* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,89* | € 6,20* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 4,90* | € 6,33* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 6,23* | € 7,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|