Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMET Fräswendeplatte 15 Grad positiv RDHX 1003MOT PK 9140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Fräswendeplatte 15 Grad positiv RDHX 1003MOT PK 9140
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Fräswendeplatte 15 Grad positiv RDHX 1003MOT PK 9140
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Fräswendeplatte 15 Grad positiv RDHX 1003MOT PK 9140
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Fräswendeplatte 15 Grad positiv RDHX 1003MOT PK 9140
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Fräswendeplatte 15 Grad positiv RDHX 1003MOT PK 9140
Artikel-Nr.:
     223-4727336
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     80004725
EAN/GTIN:
     4332163796602
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form R
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte

PRAMET Fräswendeplatte 15 Grad positiv RDHX 1003MOT PK 9140

ISO-Wendeschneidplatte

Ausführung: Rund, 15° positiv.
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
RDHX 1003MOT
Schneidstoffsorte:
PK 9140
P Stahl:
180-275 m/min
P Stahl-Vorschub:
0,1-0,3 mm
P Stahl-Schnitttiefe:
0,5-2,5 mm
M Rostfrei:
105-165 m/min
M Rostfrei-Vorschub:
0,1-0,23 mm
M Rostfrei-Schnitttiefe:
0,5-1,9 mm
K Guss:
170-260 m/min
K Guss-Vorschub:
0,1-0,3 mm
K Guss-Schnitttiefe:
0,5-2,5 mm
H Hart:
35-55 m/min
H Hart-Vorschub:
0,1-0,2 mm
H Hart-Schnitttiefe:
0,3-1,5 mm
Herstellerartikelnummer:
4332163796602
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 5,59*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 4,33*
€ 5,62*
1 Tag
30
10
€ 7,90*
ab € 4,34*
€ 5,67*
4 Tage
30
10
€ 4,30*
ab € 4,35*
€ 5,78*
Lager 223
30
10
€ 8,50*
ab € 5,58*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.