Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMET T-Nutenfräser mit IK D 32mm Z 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET T-Nutenfräser mit IK D 32mm Z 2
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET T-Nutenfräser mit IK D 32mm Z 2
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET T-Nutenfräser mit IK D 32mm Z 2
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET T-Nutenfräser mit IK D 32mm Z 2
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET T-Nutenfräser mit IK D 32mm Z 2
Artikel-Nr.:
     223-4727256
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     84004701
EAN/GTIN:
     4332163798316
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser format

PRAMET T-Nutenfräser mit IK D 32mm Z 2

T-Nutenfräser, 90°

Ausführung: T-Nuten-Schaftfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Zum Fräsen von T-Nuten.
Weitere Informationen:
Ø D:
32 mm
Z:
2
Ø d h6:
32 mm
L:
98 mm
l:
33 mm
Ø D1:
16 mm
ap max.:
14 mm
Wendeschneidplatte:
CCMX 08T3...
Herstellerartikelnummer:
4332163798316
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser, t-nutenfräser ø16
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 330,34*
€ 391,99*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 340,65*
€ 396,06*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 339,67*
€ 396,07*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 340,19*
€ 396,30*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 437,05*
€ 497,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,44*
€ 591,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,42*
€ 566,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,69*
€ 543,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,38*
€ 534,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,05*
€ 520,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.