Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMET Scheibenfräser ohne Bund D 160x10mm Z 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Scheibenfräser ohne Bund D 160x10mm Z 16
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Scheibenfräser ohne Bund D 160x10mm Z 16
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Scheibenfräser ohne Bund D 160x10mm Z 16
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Scheibenfräser ohne Bund D 160x10mm Z 16
Artikel-Nr.:
     223-4727241
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     84004832
EAN/GTIN:
     4332163797920
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser

PRAMET Scheibenfräser ohne Bund D 160x10mm Z 16

Scheibenfräser ohne Bund

Ausführung: Scheibenfräser mit geschraubten Wendeschneidplatten, Axialwinkel = 2°30' , Radialwinkel 15°.
Anwendung: Zum Nuten- und Trennfräsen.

Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Ø D:
160 mm
Z:
16
Ø d H7:
40 mm
H:
44 mm
S:
10 mm
Ø d1:
58 mm
ap max.:
44 mm
Wendeschneidplatte:
SNHQ 1205....
Herstellerartikelnummer:
4332163797920
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 737,55*
€ 832,80*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 770,99*
€ 848,22*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 765,48*
€ 848,23*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 767,94*
€ 848,43*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 983,83*
€ 1.050,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,16*
€ 1.249,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,43*
€ 1.220,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,46*
€ 1.197,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,61*
€ 1.182,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,83*
€ 1.170,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.