Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMET Scheibenfräser ohne Bund D 80x5mm Z 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Scheibenfräser ohne Bund D 80x5mm Z 8
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Scheibenfräser ohne Bund D 80x5mm Z 8
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Scheibenfräser ohne Bund D 80x5mm Z 8
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Scheibenfräser ohne Bund D 80x5mm Z 8
Artikel-Nr.:
     223-4727228
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     84004704
EAN/GTIN:
     4332163797791
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser

PRAMET Scheibenfräser ohne Bund D 80x5mm Z 8

Scheibenfräser ohne Bund

Ausführung: Scheibenfräser mit geschraubten Wendeschneidplatten, Axialwinkel = 2°30' , Radialwinkel 15°.
Anwendung: Zum Nuten- und Trennfräsen.

Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Ø D:
80 mm
Z:
8
Ø d H7:
27 mm
H:
18 mm
S:
5 mm
Ø d1:
42 mm
ap max.:
18 mm
Wendeschneidplatte:
SNHQ 1103....
Herstellerartikelnummer:
4332163797791
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,04*
€ 503,21*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 433,92*
€ 503,40*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 452,56*
€ 507,64*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 451,05*
€ 516,86*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 577,37*
€ 628,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,14*
€ 747,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,84*
€ 737,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,32*
€ 709,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,87*
€ 699,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,37*
€ 687,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.