Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIO Einschraubfräser 90 Grad für Alu D40mm Z 3 für VCGT mit IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser 90 Grad für Alu D40mm Z 3 für VCGT mit IK
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser 90 Grad für Alu D40mm Z 3 für VCGT mit IK
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser 90 Grad für Alu D40mm Z 3 für VCGT mit IK
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser 90 Grad für Alu D40mm Z 3 für VCGT mit IK
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser 90 Grad für Alu D40mm Z 3 für VCGT mit IK
Artikel-Nr.:
     223-4727226
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     529-03-040-116
EAN/GTIN:
     4332163797739
Suchbegriffe:
Einschraub-Planfräser
Einschraubfräser
WSP-Einschraubplanfräser
Aufschraubfräser

PREMIO Einschraubfräser 90 Grad für Alu D40mm Z 3 für VCGT mit IK

Einschraubfräser, 90°, für die Aluminiumbearbeitung

Ausführung: Kopierfräser 90° (Einschraubfräser), Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Geeignet zum Eck-, Plan- und Nutenfräsen sowie zum Schrägeintauchen. Universeller Einsatz im Werkzeug- und Formenbau.

Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser siehe #Seitenverweis#4561861#.
Weitere Informationen:
Ø D:
40 mm
Z:
3
Ø d H7:
17 mm
L:
48 mm
M:
M16
ap max.:
16 mm
Wendeschneidplatte:
VCGT 220530
Herstellerartikelnummer:
4332163797739
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,41*
€ 178,92*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,61*
€ 179,17*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 148,75*
€ 180,75*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,80*
€ 182,95*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 193,78*
€ 233,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,82*
€ 278,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,22*
€ 271,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.