Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIO Einschraubfräser 90 Grad für Alu D32mm Z 2 für VCGT mit IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser 90 Grad für Alu D32mm Z 2 für VCGT mit IK
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser 90 Grad für Alu D32mm Z 2 für VCGT mit IK
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser 90 Grad für Alu D32mm Z 2 für VCGT mit IK
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser 90 Grad für Alu D32mm Z 2 für VCGT mit IK
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Einschraubfräser 90 Grad für Alu D32mm Z 2 für VCGT mit IK
Artikel-Nr.:
     223-4727225
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     529-02-032-116
EAN/GTIN:
     4332163797722
Suchbegriffe:
Einschraub-Planfräser
Einschraubfräser
WSP-Einschraubplanfräser
Aufschraubfräser

PREMIO Einschraubfräser 90 Grad für Alu D32mm Z 2 für VCGT mit IK

Einschraubfräser, 90°, für die Aluminiumbearbeitung

Ausführung: Kopierfräser 90° (Einschraubfräser), Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Geeignet zum Eck-, Plan- und Nutenfräsen sowie zum Schrägeintauchen. Universeller Einsatz im Werkzeug- und Formenbau.

Hinweis: Verlängerung für Einschraubfräser siehe #Seitenverweis#4561861#.
Weitere Informationen:
Ø D:
32 mm
Z:
2
Ø d H7:
17 mm
L:
48 mm
M:
M16
ap max.:
16 mm
Wendeschneidplatte:
VCGT 220530
Herstellerartikelnummer:
4332163797722
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,71*
€ 141,96*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 116,24*
€ 142,21*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 115,97*
€ 142,91*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 116,15*
€ 145,12*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 151,16*
€ 184,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.