Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIO Aufsteckfräser 90 Grad für Alu D50mm Z 3 für VCGT mit IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Aufsteckfräser 90 Grad für Alu D50mm Z 3 für VCGT mit IK
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Aufsteckfräser 90 Grad für Alu D50mm Z 3 für VCGT mit IK
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Aufsteckfräser 90 Grad für Alu D50mm Z 3 für VCGT mit IK
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Aufsteckfräser 90 Grad für Alu D50mm Z 3 für VCGT mit IK
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Aufsteckfräser 90 Grad für Alu D50mm Z 3 für VCGT mit IK
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Aufsteckfräser 90 Grad für Alu D50mm Z 3 für VCGT mit IK
Artikel-Nr.:
     223-4727222
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     519-03-050-116
EAN/GTIN:
     4332163797678
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf

PREMIO Aufsteckfräser 90 Grad für Alu D50mm Z 3 für VCGT mit IK

Aufsteckfräser, 90°, für die Aluminiumbearbeitung

Ausführung: Aufsteckfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Geeignet zum Eck-, Plan- und Nutenfräsen sowie zum Schrägeintauchen. Universeller Einsatz im Werkzeug- und Formenbau.
Weitere Informationen:
Ø D:
50 mm
Z:
3
Ø d H7:
22 mm
L:
56 mm
Ø d1:
40 mm
ap max.:
16 mm
Wendeschneidplatte:
VCGT 220530
Herstellerartikelnummer:
4332163797678
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 163,58*
€ 199,55*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 163,64*
€ 199,79*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 166,01*
€ 201,09*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 164,08*
€ 203,33*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 215,51*
€ 257,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,33*
€ 296,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,70*
€ 263,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,51*
€ 256,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.