| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4727155 Herst.-Nr.: 512-02-015-116 EAN/GTIN: 4332163796206 |
| |
|
| | |
| PREMIO Schaftfräser mit IK D 15/ 88mm Z 2 für RD.. Kopierfräser, zylindrisch Ausführung: Plan- und Kopierfräser, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Plan- und Kopierfräsen, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, hohe Vorschübe, geeignet für den Werkzeug- und Formenbau. Weitere Informationen: | | Ø D: | 15 mm | Z: | 2 | Ø d g7: | 16 mm | L: | 90 mm | l1: | 40 mm | l2: | 20 mm | ap max.: | 2 mm | Wendeschneidplatte: | RDHX/RDGT/RDHT 0702... | Herstellerartikelnummer: | 4332163796206 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,92* | € 133,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,79* | € 133,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,51* | € 133,58* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,99* | € 135,56* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 141,78* | € 172,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|