Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIO Walzenstirnfäser 90 Grad mit IK D 80mm Z 3 für APKT16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Walzenstirnfäser 90 Grad mit IK D 80mm Z 3 für APKT16
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Walzenstirnfäser 90 Grad mit IK D 80mm Z 3 für APKT16
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Walzenstirnfäser 90 Grad mit IK D 80mm Z 3 für APKT16
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Walzenstirnfäser 90 Grad mit IK D 80mm Z 3 für APKT16
Artikel-Nr.:
     223-4727149
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     555-15-080-113
EAN/GTIN:
     4332163796039
Suchbegriffe:
WSP-Walzenstirnfräser
Wendeplatten-Walzenstirnfräser
Walzenstirn-Schrupp-Schlichtfräser
Walzenstirn-Schruppfräser

PREMIO Walzenstirnfäser 90 Grad mit IK D 80mm Z 3 für APKT16

Walzenstirnfräser, 90°

Ausführung: Hochleistungs-Walzenstirnfräser, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Zum Eck- und Umfangsfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit.
Weitere Informationen:
Ø D:
80 mm
Anzahl WSP:
15
Anzahl zc*:
5
Ø d H7:
32 mm
Ø d1:
25 mm
L:
60 mm
l1:
44 mm
ap max.:
44 mm
Wendeschneidplatte:
APET/APMT/APKT 1604...
Herstellerartikelnummer:
4332163796039
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 519,42*
€ 597,28*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 520,59*
€ 597,51*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 512,71*
€ 603,47*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 530,15*
€ 606,94*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 681,44*
€ 763,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,82*
€ 908,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,21*
€ 879,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,46*
€ 835,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,71*
€ 824,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,44*
€ 810,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.