| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4727125 Herst.-Nr.: 516-03-020-113 EAN/GTIN: 4332163795711 |
| |
|
| | |
| PREMIO Schaftfräser 90 Grad mit IK D 20mm Z 3 für APKT10 Schaftfräser, 90°, zylindrisch Ausführung: Schaftfräser zylindrisch 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkular- und Umfangsfräsen sowie Bohrzirkularfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit. Weitere Informationen: | | Ø D: | 20 mm | Z: | 3 | Ø d g7: | 20 mm | L: | 90 mm | L2: | 25 mm | ap max.: | 9 mm | Wendeschneidplatte: | APKT/APMT 1003... | Herstellerartikelnummer: | 4332163795711 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,05* | € 133,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,49* | € 133,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 110,32* | € 134,91* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,54* | € 137,37* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 143,58* | € 174,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|