Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIO Planfräser 45 Grad mit IK D 63mm Z 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Planfräser 45 Grad mit IK D 63mm Z 6
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Planfräser 45 Grad mit IK D 63mm Z 6
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Planfräser 45 Grad mit IK D 63mm Z 6
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Planfräser 45 Grad mit IK D 63mm Z 6
Artikel-Nr.:
     223-4727086
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     551-06-063-116
EAN/GTIN:
     4332163794936
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf

PREMIO Planfräser 45 Grad mit IK D 63mm Z 6

Planfräser, 45°

Ausführung: Doppelt positiver Planfräser, vibrationsarmer Lauf durch stark positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen, für leichte bis mittlere Bearbeitung, Werkstückoberflächen bis Ra 0,8. Problemlöser bei Materialien der Gruppen M Rostfrei und S Superlegierung, bei Maschinen mit wenig Antriebsleistung und Werkstücken, die zu Vibrationen neigen.
Weitere Informationen:
Ø D:
63 mm
Z:
6
Ø d H7:
22 mm
Ø d1:
18 mm
L:
40 mm
Ø D1:
75,8 mm
ap max.:
4,5 mm
Wendeschneidplatte:
SEMT 09T3...
Herstellerartikelnummer:
4332163794936
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,41*
€ 226,65*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 186,06*
€ 226,89*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 188,76*
€ 228,94*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 187,03*
€ 231,10*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 244,78*
€ 289,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,77*
€ 344,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,67*
€ 338,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,70*
€ 319,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,20*
€ 301,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,78*
€ 291,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.