Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIO Schaftfräser 45 Grad mit IK D 32mm Z 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Schaftfräser 45 Grad mit IK D 32mm Z 3
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Schaftfräser 45 Grad mit IK D 32mm Z 3
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Schaftfräser 45 Grad mit IK D 32mm Z 3
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Schaftfräser 45 Grad mit IK D 32mm Z 3
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Schaftfräser 45 Grad mit IK D 32mm Z 3
Artikel-Nr.:
     223-4727082
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     552-04-032-116
EAN/GTIN:
     4332163794998
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser

PREMIO Schaftfräser 45 Grad mit IK D 32mm Z 3

Schaftfräser, 45°

Ausführung: Doppelt positiver Schaftfräser, vibrationsarmer Lauf durch stark positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen, für leichte bis mittlere Bearbeitung, Werkstückoberflächen bis Ra 0,8. Problemlöser bei Materialien der Gruppen M Rostfrei und S Superlegierung, bei Maschinen mit wenig Antriebsleistung und Werkstücken, die zu Vibrationen neigen.
Weitere Informationen:
Ø D:
32 mm
Z:
4
Ø d g7:
32 mm
L:
102 mm
l:
42 mm
Ø D1:
42 mm
ap max.:
4,5 mm
Wendeschneidplatte:
SEMT 09T3...
Herstellerartikelnummer:
4332163794998
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 166,85*
€ 202,40*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 165,90*
€ 202,65*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 167,70*
€ 204,44*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 166,20*
€ 206,63*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 216,79*
€ 261,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,40*
€ 301,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.