| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4727081 Herst.-Nr.: 552-03-025-116 EAN/GTIN: 4332163794981 |
| |
|
| | |
| PREMIO Schaftfräser 45 Grad mit IK D 25mm Z 3 Schaftfräser, 45° Ausführung: Doppelt positiver Schaftfräser, vibrationsarmer Lauf durch stark positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen, für leichte bis mittlere Bearbeitung, Werkstückoberflächen bis Ra 0,8. Problemlöser bei Materialien der Gruppen M Rostfrei und S Superlegierung, bei Maschinen mit wenig Antriebsleistung und Werkstücken, die zu Vibrationen neigen. Weitere Informationen: | | Ø D: | 25 mm | Z: | 3 | Ø d g7: | 25 mm | L: | 98 mm | l: | 42 mm | Ø D1: | 34,8 mm | ap max.: | 4,5 mm | Wendeschneidplatte: | SEMT 09T3... | Herstellerartikelnummer: | 4332163794981 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,68* | € 154,54* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,07* | € 154,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 126,00* | € 155,70* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,77* | € 157,94* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 164,38* | € 200,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|