Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIO Bohrstange 95 Grad mit Innenkühlung A10H SCLCR 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Bohrstange 95 Grad mit Innenkühlung A10H SCLCR 06
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Bohrstange 95 Grad mit Innenkühlung A10H SCLCR 06
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Bohrstange 95 Grad mit Innenkühlung A10H SCLCR 06
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Bohrstange 95 Grad mit Innenkühlung A10H SCLCR 06
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Bohrstange 95 Grad mit Innenkühlung A10H SCLCR 06
Artikeldetailsicht PREMIO PREMIO Bohrstange 95 Grad mit Innenkühlung A10H SCLCR 06
Artikel-Nr.:
     223-4726995
Hersteller:
     PREMIO
Herst.-Nr.:
     711-06-100-791
EAN/GTIN:
     4332163811985
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen

PREMIO Bohrstange 95 Grad mit Innenkühlung A10H SCLCR 06

ISO-Bohrstange, 95°, A..-SCLCR/L

Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Innendrehen.
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A10H SCLCR 06
Schaft-rund(Vollmaterial) dg7:
10 mm
Ø D min.:
14 mm
l1:
100 mm
f:
7 mm
Ausführung:
rechts
Wendeschneidplatte:
CCMT/CCGT 0602...
Herstellerartikelnummer:
4332163811985
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 35,91*
€ 46,52*
7 Tage
3
€ 4,79*
ab € 35,97*
€ 46,53*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 36,07*
€ 47,56*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 36,61*
€ 47,60*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 47,21*
€ 60,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.