| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4725842 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784470384 |
| |
|
| | |
| FORMAT Schruppfräser WN VHM TiALN 20,0mm HB Z6 HR VHM-Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Universell einsetzbares Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ø d1 = h10: | 20 mm | Schneidenlänge l2: | 38 mm | Halsfreischliff l3: | 59 mm | Hals-Ø d3: | 19,2 mm | Gesamtlänge l1: | 110 mm | Schaft-Ø d2 = h6: | 20 mm | Zähnezahl: | 6 | INOX ferrit./martens. fz: | 0,015 mm | Stahl: | 290 | 235 | INOX ferrit./martens.: | 160 | Titan > 850 N/mm²: | 160 | Beschichtung: | TiAlN | Herstellerartikelnummer: | 4317784470384 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, VHM-Schruppfräser, fräser mit schaft d20mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,16* | € 165,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,14* | € 165,88* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,30* | € 171,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,24* | € 172,86* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 161,46* | € 195,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|