Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECK HNC Reibahle SL WN VHM TiAlN 8,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BECK BECK HNC Reibahle SL WN VHM TiAlN 8,00mm
Artikeldetailsicht BECK BECK HNC Reibahle SL WN VHM TiAlN 8,00mm
Artikeldetailsicht BECK BECK HNC Reibahle SL WN VHM TiAlN 8,00mm
Artikeldetailsicht BECK BECK HNC Reibahle SL WN VHM TiAlN 8,00mm
Artikeldetailsicht BECK BECK HNC Reibahle SL WN VHM TiAlN 8,00mm
Artikeldetailsicht BECK BECK HNC Reibahle SL WN VHM TiAlN 8,00mm
Artikeldetailsicht BECK BECK HNC Reibahle SL WN VHM TiAlN 8,00mm
Artikeldetailsicht BECK BECK HNC Reibahle SL WN VHM TiAlN 8,00mm
Artikel-Nr.:
     223-4724435
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     432610080000
EAN/GTIN:
     4332163794219
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
Reibahlen Werksnorm
reibahlen werksnorm

BECK HNC Reibahle SL WN VHM TiAlN 8,00mm

VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle

Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, geradegenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle-Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Weitere Informationen:
DIN:
6535-HA
Typ:
HNC
Öl:
empfohlen
Nenndurchmesser:
8 mm
Emulsion:
empfohlen
Toleranz:
H7
Werkstoff:
VHM
Gesamtlänge:
100 mm
Innenkühlung:
Ja
Ohne Kühlung:
nicht empfohlen
Spiralrichtung:
rechts
Schneidenlänge:
16 mm
Schnittwert INOX:
30 m/min
Schnittwert Gusseisen:
90 m/min
Schaftdurchmesser mit Toleranz:
8 h6 mm
Oberfläche/Beschichtung:
TiAlN
Schnittwert Stahl:
180 m/min | 140 m/min | 80 m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
250 m/min
Schnittwert Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
15 m/min
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 104,80*
€ 126,81*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 104,17*
€ 127,04*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,05*
€ 128,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,33*
€ 129,56*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 136,53*
€ 164,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.