Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Universal-Stufenbohrer HSS TiALN 50 -60,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Universal-Stufenbohrer HSS TiALN 50 -60,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Universal-Stufenbohrer HSS TiALN 50 -60,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Universal-Stufenbohrer HSS TiALN 50 -60,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Universal-Stufenbohrer HSS TiALN 50 -60,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Universal-Stufenbohrer HSS TiALN 50 -60,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Universal-Stufenbohrer HSS TiALN 50 -60,00mm
Artikel-Nr.:
     223-4724220
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784476188
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 50-60mm
mehrstufenbohrer

FORMAT Universal-Stufenbohrer HSS TiALN 50 -60,00mm

Universal-Stufenbohrer

Ausführung: HSS.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke.
Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder
Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Durchmesser der Bohrstufen mm: 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Stufenlänge:
4 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Schaft-Ø h8:
13 mm
Stahl:
empfohlen
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
INOX duplex:
empfohlen
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Alu:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
TiAlN
Herstellerartikelnummer:
4317784476188
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 134,21*
€ 163,34*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 133,85*
€ 163,34*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 134,85*
€ 167,67*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 140,40*
€ 170,46*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 177,87*
€ 213,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.