Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus-Bohrer Trijet 12x300/250mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Trijet 12x300/250mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Trijet 12x300/250mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Trijet 12x300/250mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Trijet 12x300/250mm (Hammerbohrer)
Artikel-Nr.:
     223-4724138
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26769
EAN/GTIN:
     4010159267694
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
heller hammerbohrer 12mm
hammerbohrer
hammerbohrer 12mm

HELLER SDS-Plus-Bohrer Trijet 12x300/250mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Bohrer Trijet Ultimate

Ausführung: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Trijet Ultimate
3-flügelige Schaufelradschneide mit verschleißfestem, eingelassenem Hartmetallkopf für hohe Standzeit und sehr guten Materialabtrag. Das wellenförmige Kopfdesign sorgt für eine verstärkte Kraftübertragung und einen besseren Materialabtrag. Schneller Bohrmehlabtransport ohne Verpuffung durch breite, vibrationsoptimierte Wendel.
Besonders geeignet für Stahlbeton sowie für Beton härtester Güten, armierten Beton, Naturstein, Mauerwerk und Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Spirallänge:
250 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Herstellerartikelnummer:
26769D
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 15,97*
€ 21,87*
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 16,45*
€ 22,33*
6 Tage
14
€ 4,79*
ab € 16,68*
€ 22,49*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 17,36*
€ 23,17*
Lager 223
16
€ 8,50*
ab € 22,19*
€ 29,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864034
ab € 4,22*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,44*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,10*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.