Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus-Bohrer Trijet 12x160/100mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Trijet 12x160/100mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Trijet 12x160/100mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Trijet 12x160/100mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Trijet 12x160/100mm (Hammerbohrer)
Artikel-Nr.:
     223-4724135
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26766
EAN/GTIN:
     4010159267663
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 12mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

HELLER SDS-Plus-Bohrer Trijet 12x160/100mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Bohrer Trijet Ultimate

Ausführung: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Trijet Ultimate
3-flügelige Schaufelradschneide mit verschleißfestem, eingelassenem Hartmetallkopf für hohe Standzeit und sehr guten Materialabtrag. Das wellenförmige Kopfdesign sorgt für eine verstärkte Kraftübertragung und einen besseren Materialabtrag. Schneller Bohrmehlabtransport ohne Verpuffung durch breite, vibrationsoptimierte Wendel.
Besonders geeignet für Stahlbeton sowie für Beton härtester Güten, armierten Beton, Naturstein, Mauerwerk und Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Spirallänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Herstellerartikelnummer:
26766D
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 7,28*
€ 10,00*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 7,26*
€ 10,02*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 10,06*
6 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 7,89*
€ 10,85*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 10,17*
€ 13,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864031
ab € 2,03*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,21*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 122,73*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.