Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 12x160/100mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 12x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 12x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 12x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 12x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 12x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 12x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 12x160/100mm heller
Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 12x160/100mm heller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010159267663
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3012541216
EAN/GTIN:
     4010159267663
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Bohrer Trijet Ultimate Ausführung: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. Trijet Ultimate 3-flügelige Schaufelradschneide mit verschleißfestem, eingelassenem Hartmetallkopf für hohe Standzeit und sehr guten Materialabtrag. Das wellenförmige Kopfdesign sorgt für eine verstärkte Kraftübertragung und einen besseren Materialabtrag. Schneller Bohrmehlabtransport ohne Verpuffung durch breite, vibrationsoptimierte Wendel. Besonders geeignet für Stahlbeton sowie für Beton härtester Güten, armierten Beton, Naturstein, Mauerwerk und Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm | 12,0 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Spirallänge:
100 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3012541216
Weitere Suchbegriffe: TriJET, SDS-Plus-Bohrer, Bohrer, Bohrkronen, Meißel, Steinbohrer, SDS-plus-Bohrer, Heller, 1254, SDS-plus, SDS-plus-Hammerbohrer, 3012541216, 12541216
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
10
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 9,79*
3 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 10,02*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 7,80*
€ 10,81*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,91*
€ 10,87*
2 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 10,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864031
ab € 2,25*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,10*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,33*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,12*
Ähnlich
Heller
29884
ab € 12,59*
Ähnlich
Heller
19455
ab € 115,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.