Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet 6-30,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet 6-30,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet 6-30,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet 6-30,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet 6-30,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet 6-30,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet 6-30,00mm
Artikel-Nr.:
     223-4722897
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784408844
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer

FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet 6-30,00mm

Universal-Stufenbohrer

Ausführung: HSS, nach Werksnorm, spiralgenutet.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke.
Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Durchmesser der Bohrstufen mm: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Stufenlänge:
4 mm
Gesamtlänge:
98 mm
Schaft-Ø h8:
10 mm
Stahl:
empfohlen | geeignet
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Alu:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784408844
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
€ 4,90*
ab € 33,42*
€ 43,92*
1 Tag
51
€ 7,90*
ab € 34,23*
€ 44,89*
5 Tage
51
€ 4,30*
ab € 34,16*
€ 45,74*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 38,25*
€ 49,97*
Lager 223
48
€ 8,50*
ab € 39,11*
€ 51,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.