Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet TiALN 6-36,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet TiALN 6-36,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet TiALN 6-36,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet TiALN 6-36,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet TiALN 6-36,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet TiALN 6-36,00mm
Artikel-Nr.:
     223-4720775
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784395885
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer

FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet TiALN 6-36,00mm

Universal-Stufenbohrer

Ausführung: HSS, nach Werksnorm, spiralgenutet.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke.
Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Durchmesser der Bohrstufen mm: 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Stufenlänge:
3 mm
Gesamtlänge:
82 mm
Schaft-Ø h8:
12 mm
Stahl:
empfohlen
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
INOX duplex:
empfohlen
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Alu:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
TiAlN
Herstellerartikelnummer:
4317784395885
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,90*
ab € 73,96*
€ 93,21*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,29*
€ 93,23*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 73,81*
€ 96,84*
1 Tag
20
€ 4,95*
ab € 78,55*
€ 98,39*
Lager 223
18
€ 8,50*
ab € 86,43*
€ 107,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.