Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet TiALN 4-20,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet TiALN 4-20,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet TiALN 4-20,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet TiALN 4-20,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet TiALN 4-20,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet TiALN 4-20,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet TiALN 4-20,00mm
Artikel-Nr.:
     223-4720773
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784395861
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4 - 20 mm
mehrstufenbohrer

FORMAT Stufenbohrer HSS spiralgenutet TiALN 4-20,00mm

Universal-Stufenbohrer

Ausführung: HSS, nach Werksnorm, spiralgenutet.
Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden.

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke.
Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Durchmesser der Bohrstufen mm: 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Stufenlänge:
4 mm
Gesamtlänge:
67 mm
Schaft-Ø h8:
8 mm
Stahl:
empfohlen
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
INOX duplex:
empfohlen
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Alu:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
TiAlN
Herstellerartikelnummer:
4317784395861
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 32,80*
€ 42,87*
1 Tag
30
€ 7,90*
ab € 33,66*
€ 43,98*
5 Tage
34
€ 4,30*
ab € 33,59*
€ 44,89*
5 Tage
26
€ 4,79*
ab € 32,76*
€ 44,91*
Lager 223
30
€ 8,50*
ab € 38,38*
€ 49,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.