| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4718734 Herst.-Nr.: SG1100 EAN/GTIN: 7290003239702 |
| |
|
| | |
| GRATTEC Entgratwerkzeug Softgrip Anfaser SG 1100 (Entgrater) Softgrip-Anfaser-Satz SG 1100 Ausführung: Mit ergonomisch geformtem Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit angenehmer Fingermulde sowie Klingenmagazin. Anwendung: Durch die Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit Ø 2,6 mm als auch alle E-Klingen mit Schaft-Ø 3,2 mm verwendet werden. Durch die Verbindung mit der Entgratglocke wird das Entgraten und Anfasen von Rundmaterial bis Ø 18 mm ermöglicht. Satzinhalt: 1 Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit Klingenmagazin 1 HSS-Kurbelsenker EX 2000 Ø 3,2 mm, Außen-Ø 4–18 mm Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | EL-SG1100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,57* | € 21,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,70* | € 21,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,86* | € 21,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,28* | € 22,84* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 20,32* | € 27,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|