| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4718733 Herst.-Nr.: SG1500 EAN/GTIN: 7290003241606 |
| |
|
| | |
| GRATTEC Entgratwerkzeug Softgrip Entgratsenker SG 1500 (Entgratbohrer) Softgrip-Entgratsenker-Satz SG 1500 Ausführung: Mit ergonomisch geformtem Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit angenehmer Fingermulde sowie Klingenmagazin. Anwendung: Durch die Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit Ø 2,6 mm als auch alle E-Klingen mit Schaft-Ø 3,2 mm verwendet werden. Durch die Verbindung mit dem Senkkopf wird ein schnelleres und ermüdungsfreieres Ansenken und Anfasen von Bohrungen bis Ø 16,5 mm ermöglicht. Satzinhalt: 1 Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit Klingenmagazin 1 HSS-Kurbelsenker BC 1650 Ø 3,2 mm, Außen-Ø 16,5 mm Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | EL-SG1500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,32* | € 26,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,39* | € 26,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 19,67* | € 26,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,28* | € 26,57* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 24,75* | € 32,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|