| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4717120 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784365086 |
| |
|
| | |
| FORMAT Entgratfräser NC DIN 6527 VHM 4,0mm 60G TiALN VHM-NC-Entgratfräser Ausführung: Ähnlich DIN 6527. Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet. 60°. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ø d1 = h11: | 4* mm | Schneidenlänge l2: | 8 mm | Gesamtlänge l1: | 54 mm | Schaft-Ø d2 = h6: | 4 mm | Stahl: | 0,008 mm | 95 | 80 | 75 | INOX ferrit./martens.: | 60 | Guss GG/GTS: | 70 | Alu: | 180 | Beschichtung: | TiAlN | Herstellerartikelnummer: | 4317784365086 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,97* | € 18,76* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,98* | € 18,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,76* | € 19,86* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,62* | € 20,16* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 15,03* | € 21,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|