| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4716997 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784216470 |
| |
|
| | |
| FORMAT Schruppfräser DIN 6527L VHM TiALN2 16,0mm Z4 HR VHM-Schruppfräser für die Hartbearbeitung Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, nicht klebende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Besonders für die INOX-Bearbeitung sowie für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ø d1 = h10: | 16 mm | Schneidenlänge l2: | 32 mm | Gesamtlänge l1: | 92 mm | Schaft-Ø d2 = h6: | 16 mm | Zähnezahl: | 4 | INOX ferrit./martens. fz: | 0,039 mm | Stahl: | 300 | 235 | INOX ferrit./martens.: | 160 | Guss GG/GTS: | 295 | Gehärteter Stahl: | 65 | Gehärteter Stahl > 60 HRC: | 45 | Beschichtung: | TiAlN | Herstellerartikelnummer: | 4317784216470 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, VHM-Schruppfräser, fräser mit schaft d16, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 69,17* | € 85,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 70,07* | € 86,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 71,23* | € 87,77* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 70,74* | € 89,39* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 80,71* | € 99,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|