Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schaftfräser WN VHM 6,0mm E. LHB Z3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser WN VHM 6,0mm E. LHB Z3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser WN VHM 6,0mm E. LHB Z3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser WN VHM 6,0mm E. LHB Z3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser WN VHM 6,0mm E. LHB Z3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser WN VHM 6,0mm E. LHB Z3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser WN VHM 6,0mm E. LHB Z3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser WN VHM 6,0mm E. LHB Z3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser WN VHM 6,0mm E. LHB Z3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser WN VHM 6,0mm E. LHB Z3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser WN VHM 6,0mm E. LHB Z3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser WN VHM 6,0mm E. LHB Z3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser WN VHM 6,0mm E. LHB Z3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schaftfräser WN VHM 6,0mm E. LHB Z3
Artikel-Nr.:
     223-4716860
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784216616
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

FORMAT Schaftfräser WN VHM 6,0mm E. LHB Z3

VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Nuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis zu 3 x D. Optimal im Formenbau verwendbar. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d1 = h10:
6 mm
Schneidenlänge l2:
30 mm
Gesamtlänge l1:
75 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Stahl:
0,024 mm | 60
Guss GG/GTS:
70
Guss GGG:
56
Titan > 850 N/mm²:
25
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784216616
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 6,90*
ab € 14,33*
€ 20,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,29*
€ 20,59*
2 Tage
33
€ 7,90*
ab € 14,72*
€ 21,21*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 14,67*
€ 21,66*
Lager 223
33
€ 8,50*
ab € 16,68*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.