Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 16,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 16,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 16,0mm
Artikel-Nr.:
     223-4716594
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784084819
Suchbegriffe:
Konkavfräser
VHM-Viertelkreisfräser
Viertelkreisfräser
Viertelrundprofilfräser

FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 16,0mm

Viertelrund-Profilfräser (Konkavfräser)

Ausführung: Konkav.

Anwendung: Einsetzbar zum Abrunden von Außenkanten.
Zum Herstellen von Radien.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Radius r = H11:
16 mm
größter Ø d1:
48 mm
kleinster Ø d3 = js14:
16 mm
Gesamtlänge l1:
100 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
25 mm
Zähnezahl:
6
Stahl:
0,1 mm | 32 | 13
INOX ferrit./martens.:
14
INOX austenitisch:
12
Guss GG/GTS:
24
Guss GGG:
30
Alu > 8% Si:
45
Kupfer Cu-Leg.:
28
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784084819
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 82,17*
€ 101,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,09*
€ 101,54*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 83,90*
€ 103,87*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 84,12*
€ 105,52*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 95,71*
€ 117,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.