Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 8,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 8,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 8,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 8,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 8,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 8,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 8,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 8,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 8,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 8,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 8,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 8,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 8,0mm
Artikel-Nr.:
     223-4716591
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784086622
Suchbegriffe:
Konkavfräser
VHM-Viertelkreisfräser
Viertelkreisfräser
Viertelrundprofilfräser

FORMAT Konkavfräser DIN 6518-B HSSE 8,0mm

Viertelrund-Profilfräser (Konkavfräser)

Ausführung: Konkav.

Anwendung: Einsetzbar zum Abrunden von Außenkanten.
Zum Herstellen von Radien.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Radius r = H11:
8 mm
größter Ø d1:
24 mm
kleinster Ø d3 = js14:
8 mm
Gesamtlänge l1:
71 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
16 mm
Zähnezahl:
4
Stahl:
0,081 mm | 32 | 13
INOX ferrit./martens.:
14
INOX austenitisch:
12
Guss GG/GTS:
24
Guss GGG:
30
Alu > 8% Si:
45
Kupfer Cu-Leg.:
28
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784086622
Weitere Suchbegriffe: konkavfräser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 29,35*
€ 39,61*
5 Tage
14
€ 4,79*
ab € 31,46*
€ 42,28*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 31,42*
€ 42,32*
3 Tage
6
€ 4,30*
ab € 31,43*
€ 43,26*
Lager 223
16
€ 8,50*
ab € 34,80*
€ 46,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.