| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4716529 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784086110 |
| |
|
| | |
| FORMAT Schlitzfräser DIN 850-D K HSSE 25,5x5,0mm Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ø x Breite d1 = h12 x b = e8: | 25,5 x 5 mm | für Scheibenfedern: | 5 x 10 mm | Gesamtlänge l1: | 63 mm | Schaft-Ø d2 = h6: | 10 mm | Zähnezahl: | 10 | Stahl: | 0,033 mm | 20 | 15 | 10 | Alu > 8% Si: | 48 | INOX ferrit./martens.: | 15 | INOX austenitisch: | 12 | Guss GG/GTS: | 25 | Guss GGG: | 30 | Kupfer Cu-Leg.: | 28 | Beschichtung: | blank | Herstellerartikelnummer: | 4317784086110 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,52* | € 26,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,47* | € 26,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,00* | € 27,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,99* | € 28,29* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 22,71* | € 30,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|