| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4716003 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784089357 |
| |
|
| | |
| FORMAT Einwegfräser WN K HSSE 5,00mm Mini-Langlochfräser Ausführung: Mit universell verwendbarer Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ø d1 = e8: | 5 mm | Schneidenlänge l2: | 8 mm | Gesamtlänge l1: | 39 mm | Schaft-Ø d2 = h6: | 6 mm | Stahl: | 0,008 mm | 30 | 25 | 15 | Alu: | 105 | Beschichtung: | blank | Herstellerartikelnummer: | 4317784089357 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einwegfräser, Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, langlochfräser hss-co8 5mm, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,09* | € 4,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,05* | € 4,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,08* | € 4,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,10* | € 4,54* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,53* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|