| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4715815 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784090230 |
| |
|
| | |
| FORMAT Langlochfräser DIN 327-D K HSSE 14,00mm Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ø d1 = e8: | 14 mm | Schneidenlänge l2: | 16 mm | Gesamtlänge l1: | 73 mm | Schaft-Ø d2 = h6: | 12 mm | Stahl: | 0,064 mm | 40 | 35 | 20 | Alu: | 105 | Beschichtung: | blank | Herstellerartikelnummer: | 4317784090230 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,73* | € 9,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,75* | € 9,72* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,79* | € 9,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,84* | € 9,87* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,84* | € 11,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|