Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Langlochfräser DIN 327-D K HSSE 12,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Langlochfräser DIN 327-D K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Langlochfräser DIN 327-D K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Langlochfräser DIN 327-D K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Langlochfräser DIN 327-D K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Langlochfräser DIN 327-D K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Langlochfräser DIN 327-D K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Langlochfräser DIN 327-D K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Langlochfräser DIN 327-D K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Langlochfräser DIN 327-D K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Langlochfräser DIN 327-D K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Langlochfräser DIN 327-D K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Langlochfräser DIN 327-D K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Langlochfräser DIN 327-D K HSSE 12,00mm
Artikel-Nr.:
     223-4715811
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784090223
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

FORMAT Langlochfräser DIN 327-D K HSSE 12,00mm

Langlochfräser (Bohrnutenfräser)

Ausführung: Mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d1 = e8:
12 mm
Schneidenlänge l2:
16 mm
Gesamtlänge l1:
73 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Stahl:
0,063 mm | 40 | 35 | 20
Alu:
105
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784090223
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
179
10
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 8,09*
1 Tag
179
1
€ 4,90*
ab € 6,16*
€ 8,77*
1 Tag
179
1
€ 7,90*
ab € 6,24*
€ 8,89*
5 Tage
181
1
€ 4,30*
ab € 6,28*
€ 9,07*
Lager 223
179
1
€ 8,50*
ab € 7,14*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.