| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4715783 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784126786 |
| |
|
| | |
| FORMAT Langlochfräser DIN 327-D K HSSE 2,00mm Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ø d1 = e8: | 2 mm | Schneidenlänge l2: | 4 mm | Gesamtlänge l1: | 48 mm | Schaft-Ø d2 = h6: | 6 mm | Stahl: | 0,003 mm | 40 | 35 | 20 | Alu: | 105 | Beschichtung: | blank | Herstellerartikelnummer: | 4317784126786 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,16* | € 4,60* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,15* | € 4,67* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,27* | € 4,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,31* | € 4,80* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,66* | € 5,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|