Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 50x6mm R 1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 50x6mm R 1,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 50x6mm R 1,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 50x6mm R 1,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 50x6mm R 1,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 50x6mm R 1,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 50x6mm R 1,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 50x6mm R 1,0
Artikel-Nr.:
     223-4715741
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784291507
Suchbegriffe:
Halbrund-Profilfräser
Halbrundfräser
halbrund-profilfräser konkav
halbrund profilfräser

FORMAT Halbrundfräser DIN 855 HSS 50x6mm R 1,0

Halbrund-Profilfräser, konkav, hinterdreht

Ausführung: HSS, DIN 855, blank.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen sowie zum Abrunden von Kanten.

Hinweis: Die Fräser können mehrfach nachgeschliffen werden ohne das Profil zu verändern.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Radius r:
1 mm
Toleranz:
±0,05 mm
Ø d1:
50 mm
Breite b:
6 mm
Bohrung d2 = H7:
16 mm
Zähnezahl:
14
Stahl:
0,08 mm | 22 | 15
INOX ferrit./martens.:
20
Guss GG/GTS:
18
Guss GGG:
20
Alu > 8% Si:
55
Kupfer Cu-Leg.:
22
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784291507
Weitere Suchbegriffe: format halbrund-profilfräser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
€ 6,90*
ab € 33,68*
€ 43,61*
6 Tage
26
€ 4,79*
ab € 33,73*
€ 43,72*
2 Tage
31
€ 7,90*
ab € 34,33*
€ 44,57*
5 Tage
33
€ 4,30*
ab € 34,47*
€ 45,52*
Lager 223
31
€ 8,50*
ab € 39,17*
€ 50,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.