Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Halbrundfräser DIN 856 HSS 80x16mm R 8,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 856 HSS 80x16mm R 8,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 856 HSS 80x16mm R 8,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 856 HSS 80x16mm R 8,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 856 HSS 80x16mm R 8,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 856 HSS 80x16mm R 8,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 856 HSS 80x16mm R 8,0
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Halbrundfräser DIN 856 HSS 80x16mm R 8,0
Artikel-Nr.:
     223-4715737
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784291460
Suchbegriffe:
Halbrund-Profilfräser
Halbrundfräser
format halbrund-profilfräser konvex
halbrund-profilfräser konvex

FORMAT Halbrundfräser DIN 856 HSS 80x16mm R 8,0

Halbrund-Profilfräser, konvex, hinterdreht

Ausführung: HSS, DIN 856, blank.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Nuten.

Hinweis: Die Fräser können mehrfach nachgeschliffen werden, ohne das Profil zu verändern.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Radius r:
8 mm
Toleranz:
±0,08 mm
Ø d1:
80 mm
Breite b:
16 mm
Bohrung d2 = H7:
27 mm
Zähnezahl:
12
Stahl:
0,12 mm | 22 | 15
INOX ferrit./martens.:
20
Guss GG/GTS:
18
Guss GGG:
20
Alu > 8% Si:
55
Kupfer Cu-Leg.:
22
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784291460
Weitere Suchbegriffe: halbrund profilfräser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
€ 5,90*
ab € 65,76*
€ 82,23*
7 Tage
2
€ 4,79*
ab € 65,90*
€ 82,41*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 67,70*
€ 84,45*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 67,27*
€ 85,07*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 86,19*
€ 106,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.