Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 6,0 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 6,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 6,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 6,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 6,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 6,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 6,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 6,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 6,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 6,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 6,0 F
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 6,0 F
Artikel-Nr.:
     223-4714264
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784107310
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6x1

FORMAT Hand-Gewindebohrer DIN 352 HSS M 6,0 F

Handgewindebohrer, metrisch

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft-Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
5 mm
Stahl:
empfohlen | geeignet | bedingt geeignet
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Gehärteter Stahl:
bedingt geeignet
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784107310
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,30*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,50*
€ 2,33*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 2,35*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 1,50*
€ 2,39*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 1,95*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.