Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Aufsteckreibahle DIN 219 B HSSE 25,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Aufsteckreibahle DIN 219 B HSSE 25,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Aufsteckreibahle DIN 219 B HSSE 25,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Aufsteckreibahle DIN 219 B HSSE 25,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Aufsteckreibahle DIN 219 B HSSE 25,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Aufsteckreibahle DIN 219 B HSSE 25,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Aufsteckreibahle DIN 219 B HSSE 25,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Aufsteckreibahle DIN 219 B HSSE 25,0mm
Artikel-Nr.:
     223-4713726
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784252560
Suchbegriffe:
Aufsteck-Reibahle
Aufsteck-Schälreibahle
DIN 219
DIN 219 Aufsteck-Reibahle

FORMAT Aufsteckreibahle DIN 219 B HSSE 25,0mm

Aufsteckreibahle

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
25 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Bohrungs-Ø:
13 mm
Stahl:
empfohlen | geeignet | bedingt geeignet
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Herstellerartikelnummer:
4317784252560
Weitere Suchbegriffe: DIN 219 Reibahle, Reibahle DIN 219, din 219
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 43,47*
€ 56,19*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,05*
€ 59,09*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 45,98*
€ 59,13*
3 Tage
1
€ 4,30*
ab € 46,85*
€ 61,43*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 58,25*
€ 72,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.