| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4713478 Herst.-Nr.: 15614130 EAN/GTIN: 4033591016576 |
| |
|
| | |
| GFS Führungszapfen Gr. 1 13,0mm mit IK Führungszapfen Gr. 1 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rotierend und mit Innenkühlung | Zapfen-Ø (e8) D: | 13 mm | Schaft-Ø: | 6 mm | Gesamtlänge: | 79 mm | Kopflänge: | 15 mm | Herstellerartikelnummer: | 15614130 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,50* | € 21,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,49* | € 21,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,56* | € 21,43* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,46* | € 21,66* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 19,82* | € 26,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|