Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Führungszapfen Gr. 1 9,5mm mit IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GFS GFS Führungszapfen Gr. 1 9,5mm mit IK
Artikeldetailsicht GFS GFS Führungszapfen Gr. 1 9,5mm mit IK
Artikeldetailsicht GFS GFS Führungszapfen Gr. 1 9,5mm mit IK
Artikel-Nr.:
     223-4713469
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     15614095
EAN/GTIN:
     4033591016491
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen

GFS Führungszapfen Gr. 1 9,5mm mit IK

Führungszapfen Gr. 1

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rotierend und mit Innenkühlung
Zapfen-Ø (e8) D:
9,5 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Kopflänge:
15 mm
Herstellerartikelnummer:
15614095
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,96*
€ 19,88*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 14,11*
€ 19,93*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 14,32*
€ 20,27*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 14,04*
€ 20,27*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 17,90*
€ 25,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.