Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Führungszapfen Gr. 1 6,7mm mit IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GFS GFS Führungszapfen Gr. 1 6,7mm mit IK
Artikeldetailsicht GFS GFS Führungszapfen Gr. 1 6,7mm mit IK
Artikeldetailsicht GFS GFS Führungszapfen Gr. 1 6,7mm mit IK
Artikel-Nr.:
     223-4713455
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     15511067
EAN/GTIN:
     4033591016293
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen

GFS Führungszapfen Gr. 1 6,7mm mit IK

Führungszapfen Gr. 1

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feststehend ohne Innenkühlung
Zapfen-Ø (e8) D:
6,7 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Kopflänge:
15 mm
Herstellerartikelnummer:
15511067
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 14,89*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,45*
€ 16,03*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,48*
€ 16,07*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,41*
€ 16,35*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 14,62*
€ 20,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.