| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4713391 Herst.-Nr.: 15501043 EAN/GTIN: 4033591015890 |
| |
|
| | |
| GFS Führungszapfen Gr. 0 4,3mm Führungszapfen Gr. 0 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Feststehend ohne Innenkühlung. Weitere Informationen: | | Zapfen-Ø (e8) D: | 4,3 mm | Schaft-Ø: | 4 mm | Gesamtlänge: | 59 mm | Kopflänge: | 9 mm | Herstellerartikelnummer: | 15501043 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,17* | € 14,18* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,07* | € 14,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,43* | € 14,61* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,25* | € 15,13* | | | | Lager 223 | 33 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,99* | € 18,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|