Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFS Führungszapfen Gr. 0 4,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GFS GFS Führungszapfen Gr. 0 4,2mm
Artikeldetailsicht GFS GFS Führungszapfen Gr. 0 4,2mm
Artikeldetailsicht GFS GFS Führungszapfen Gr. 0 4,2mm
Artikel-Nr.:
     223-4713390
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     15501042
EAN/GTIN:
     4033591015883
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen

GFS Führungszapfen Gr. 0 4,2mm

Führungszapfen Gr. 0

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.

Feststehend ohne Innenkühlung.
Weitere Informationen:
Zapfen-Ø (e8) D:
4,2 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
59 mm
Kopflänge:
9 mm
Herstellerartikelnummer:
15501042
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 12,83*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 10,00*
€ 14,22*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 10,14*
€ 14,36*
1 Tag
14
1
€ 4,90*
ab € 10,14*
€ 14,45*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 12,97*
€ 18,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.